Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Cimco - 1000V Skrutrekker TORX 8x60 mm. - 117908

KopierKopier
Cimco - 1000V Skrutrekker TORX 8x60 mm.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelse (TX) - 8

  • Bladlengde - 60 mm

  • Total lengde - 145 mm

  • Med borehull - nei

  • Isolert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713137273

Elnummer

8839952

Leverandørens varenummer

117908

Typebeskrivelse

8839952

Størrelse (TX):

8

Bladlengde:

60 mm

Total lengde:

145 mm

Med borehull:

nei

Isolert:

Ja

Bladdiameter:

2,9 mm

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Utført med håndtak:

2-komponents

DIN 7439. 1000V Skrutrekker TORX 8x60 mm. Total lengde 145mm