Cimco - Dor og Kjørnersett, 6deler - 130354
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall dorer - 6
Antall meisler flate - 0
Antall meisler spisse - 0
Totalt antall verktøy - 6
Emballasje - Plastholder
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713133626
Elnummer
8839573
Leverandørens varenummer
130354
Typebeskrivelse
8839573
Antall dorer:
6
Antall meisler flate:
0
Antall meisler spisse:
0
Totalt antall verktøy:
6
Emballasje:
Plastholder
Antall meisler rette:
0
Antall meisler V-formede:
0
Antall meisler halvrunde:
0
Med senter spiss:
Ja
Dor og Kjørner-sett i 6 deler
Settet inneholder dor og kjørner, 6 deler laget av krom-vanadium luft-herdende stål, lengde 120 mm, leveres i en plastbeholder.
Designet for å drive gjennom metallplater og tynne metaller, fjerne kjerneved og senke spiker.
Inneholder:
Dor: 1-2-3-4-5 mm Ø X120mm
Kjørner: 1 stk 120 x 10 mm.
Settet inneholder dor og kjørner, 6 deler laget av krom-vanadium luft-herdende stål, lengde 120 mm, leveres i en plastbeholder.
Designet for å drive gjennom metallplater og tynne metaller, fjerne kjerneved og senke spiker.
Inneholder:
Dor: 1-2-3-4-5 mm Ø X120mm
Kjørner: 1 stk 120 x 10 mm.