Cimco - Dorsett, 6deler - 130358
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall dorer - 6
Antall meisler flate - 0
Antall meisler spisse - 0
Totalt antall verktøy - 6
Emballasje - Plastholder
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713133633
Elnummer
8839574
Leverandørens varenummer
130358
Typebeskrivelse
8839574
Antall dorer:
6
Antall meisler flate:
0
Antall meisler spisse:
0
Totalt antall verktøy:
6
Emballasje:
Plastholder
Antall meisler rette:
0
Antall meisler V-formede:
0
Antall meisler halvrunde:
0
Med senter spiss:
Ja
1 stk 3 mm ø
1 stk 4 mm ø
1 stk 5 mm ø
1 stk 6 mm ø
1 stk 7 mm ø
1 stk 8 mm ø


