Cimco - Endehylsetang flexi-crimp pro - 101945
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Endehylser
Kompresjonsform - Firkantpressing
Tverrsnitt - 0,5...16 mm²
Konstruksjon/betjening - Mekanisk
Utbyttbar innsats - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103019450
Elnummer
2099775
Leverandørens varenummer
101945
Typebeskrivelse
2099775
Egnet for:
Endehylser
Kompresjonsform:
Firkantpressing
Tverrsnitt:
0,5...16 mm²
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk
Utbyttbar innsats:
nei
Lengde:
290 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
Ja
Antall medleverte innsatser:
0
Med automatisk retur:
nei
Presstengene har innebygget sperresystem som sikrer rett moment.
Endehylsetang flexi-crimp pro med frontmating for endehylser 0,5 - 16 mm2.


