Cimco - Endeisolering 1000V.L100/Ø20 - 140174
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 20 mm
Farge - Rød
Varmebestandig - nei
Strekkhylse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713135699
Elnummer
8839773
Leverandørens varenummer
140174
Typebeskrivelse
8839773
Indre diameter:
20 mm
Farge:
Rød
Varmebestandig:
nei
Strekkhylse:
nei
Beskyttelseshylser av kraftig isolerstoff med fleksible mansjetter.
For beskyttelse av kabelender og kabelsko.
Endeisolering 1000V. Lengde 100mm, Ø20mm.
For beskyttelse av kabelender og kabelsko.
Endeisolering 1000V. Lengde 100mm, Ø20mm.


