Cimco - Endeisolering 1000V. Lengde 75mm, Ø10mm. - 140172
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 10 mm
Farge - Rød
Varmebestandig - nei
Strekkhylse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713135682
Elnummer
8839772
Leverandørens varenummer
140172
Typebeskrivelse
8839772
Indre diameter:
10 mm
Farge:
Rød
Varmebestandig:
nei
Strekkhylse:
nei
Beskyttelseshylser av kraftig isolerstoff med fleksible mansjetter.
For beskyttelse av kabelender og kabelsko.
Endeisolering 1000V. Lengde 75mm, Ø10mm.
For beskyttelse av kabelender og kabelsko.
Endeisolering 1000V. Lengde 75mm, Ø10mm.


