Cimco - Endeisolering 1000V nr. 2. Lengde 80mm, Ø maks 10mm. - 140168
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 10 mm
Farge - Rød
Varmebestandig - Ja
Strekkhylse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713135668
Elnummer
8839770
Leverandørens varenummer
140168
Typebeskrivelse
8839770
Indre diameter:
10 mm
Farge:
Rød
Varmebestandig:
Ja
Strekkhylse:
nei
Beskyttelseshylser av kraftig isolerstoff med fleksible mansjetter.
For beskyttelse av kabelender og kabelsko.
Endeisolering 1000V nr. 2. Lengde 80mm, Ø maks 10mm.
For beskyttelse av kabelender og kabelsko.
Endeisolering 1000V nr. 2. Lengde 80mm, Ø maks 10mm.