Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Cimco - Endeisolering 1000V.Nr.3 - 140170

KopierKopier
Cimco - Endeisolering 1000V.Nr.3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indre diameter - 10 mm

  • Farge - Rød

  • Varmebestandig - nei

  • Strekkhylse - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713135675

Elnummer

8839771

Leverandørens varenummer

140170

Typebeskrivelse

8839771

Indre diameter:

10 mm

Farge:

Rød

Varmebestandig:

nei

Strekkhylse:

nei

Beskyttelseshylser av kraftig isolerstoff med fleksible mansjetter.
For beskyttelse av kabelender og kabelsko.

Endeisolering 1000V nr. 3. Lengde 80mm, Ø maks 10mm.