Cimco - Endestykke - 141842
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Installasjonsrør
Materiale - Metall
Hodeform - Andre
Form - Andre
Lengde - 0,02 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713138492
Elnummer
8806625
Leverandørens varenummer
141842
Typebeskrivelse
8806625
Anvendelsesområde:
Installasjonsrør
Materiale:
Metall
Hodeform:
Andre
Form:
Andre
Lengde:
0,02 m
Materialkvalitet:
Messing
Bredde / diameter trekketråd:
6 mm
Gjengeforbindelse:
Ja
Vridd:
nei
I messing med innvendige gjenger M5.
Passer for alle lengder, og for Kabelmax-utstyr.
Hode Ø 4,5 mm.
Passer for alle lengder, og for Kabelmax-utstyr.
Hode Ø 4,5 mm.


