Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Cimco - Erstatningsfjær KatiBlitz 30m - 142122

KopierKopier
Cimco - Erstatningsfjær KatiBlitz 30m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelsesområde - Installasjonsrør

  • Materiale - Andre

  • Hodeform - Andre

  • Lengde - 30 m

  • Materialkvalitet - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713138522

Elnummer

8806647

Leverandørens varenummer

142122

Typebeskrivelse

8806647

Anvendelsesområde:

Installasjonsrør

Materiale:

Andre

Hodeform:

Andre

Lengde:

30 m

Materialkvalitet:

Andre

Bredde / diameter trekketråd:

3 mm

Materialtykkelse trekketråd:

3 mm

Diameter trommel/ring:

250 mm

Erstatningsfjær for KatiBlitz Compact og KatiBlitz Vario.

Komplett med 2 endehylser.