Cimco - Erstatningsfjær KatiBlitz O 20m - 142031
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Installasjonsrør
Materiale - Andre
Hodeform - Andre
Form - Rund
Lengde - 20 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713139321
Elnummer
8822978
Leverandørens varenummer
142031
Typebeskrivelse
8822978
Anvendelsesområde:
Installasjonsrør
Materiale:
Andre
Hodeform:
Andre
Form:
Rund
Lengde:
20 m
Materialkvalitet:
Andre
Materialtykkelse trekketråd:
3 mm
Gjengeforbindelse:
Ja
Diameter trommel/ring:
25 mm
Vridd:
nei
Erstatningsfjær med detekteringsfunksjon.
Lengde på fjær 20 m.
Passer for KatiBlitz Ortung.
Komplett med 2 endehylser.
Lengde på fjær 20 m.
Passer for KatiBlitz Ortung.
Komplett med 2 endehylser.


