Cimco - Erstatningsfjær KatiBlitz O 30m - 142035
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Installasjonsrør
Materiale - Andre
Hodeform - Andre
Form - Rund
Lengde - 20 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713139338
Elnummer
8822979
Leverandørens varenummer
142035
Typebeskrivelse
8822979
Anvendelsesområde:
Installasjonsrør
Materiale:
Andre
Hodeform:
Andre
Form:
Rund
Lengde:
20 m
Materialkvalitet:
Andre
Bredde / diameter trekketråd:
3 mm
Materialtykkelse trekketråd:
3 mm
Gjengeforbindelse:
Ja
Vridd:
nei
Erstatningsfjær med detekteringsfunksjon.
Lengde på fjær 30 m.
Passer for KatiBlitz Ortung.
Komplett med 2 endehylser.
Lengde på fjær 30 m.
Passer for KatiBlitz Ortung.
Komplett med 2 endehylser.


