Cimco - Erstatningsfjær (Rørål) Ø9/120 - 142274
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Kanal, under gulv
Materiale - Plast
Hodeform - Andre
Form - Rund
Lengde - 120 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713138850
Elnummer
8822931
Leverandørens varenummer
142274
Typebeskrivelse
8822931
Anvendelsesområde:
Kanal, under gulv
Materiale:
Plast
Hodeform:
Andre
Form:
Rund
Lengde:
120 m
Materialkvalitet:
Andre
Bredde / diameter trekketråd:
9 mm
Materialtykkelse trekketråd:
9 mm
Gjengeforbindelse:
Ja
Vridd:
nei
Rørål av POLYKAT- den unike glassfiber profilen.
Fåes i størrelsene Ø 9 mm eller Ø 11 mm, og i lengder fra 40 m til 300 m.
Fordelene med å bruke Rørål har vokst kontinuerlig med innovative fokus på detaljer.
Den ergonomiske formen gjør at rørålen er spesielt lett å håndtere.
Dersom stangen skulle knekke, kan den enkelt og raskt repareres av brukeren med de medfølgende stangender eller skjøter, spesial lim og styrepinner.
Rørål leveres med et stativet som er konstruert av sømløs galvanisert stålrør. Stativet har en integrert brems som hindrer Polykat glassfiber stangen fra å rulle ut av kurven grunnet sin egen spenning.
Det har også hjul for enkel forflytting på byggeplassen. Transporteres enkelt med bil.
Erstatningsfjær (Rør-ål). Tråd Ø 9 mm. Lengde 120 m. 2 stk. M12 endehylser, Ø 25 mm trekkeøye og sjakkel.
Fåes i størrelsene Ø 9 mm eller Ø 11 mm, og i lengder fra 40 m til 300 m.
Fordelene med å bruke Rørål har vokst kontinuerlig med innovative fokus på detaljer.
Den ergonomiske formen gjør at rørålen er spesielt lett å håndtere.
Dersom stangen skulle knekke, kan den enkelt og raskt repareres av brukeren med de medfølgende stangender eller skjøter, spesial lim og styrepinner.
Rørål leveres med et stativet som er konstruert av sømløs galvanisert stålrør. Stativet har en integrert brems som hindrer Polykat glassfiber stangen fra å rulle ut av kurven grunnet sin egen spenning.
Det har også hjul for enkel forflytting på byggeplassen. Transporteres enkelt med bil.
Erstatningsfjær (Rør-ål). Tråd Ø 9 mm. Lengde 120 m. 2 stk. M12 endehylser, Ø 25 mm trekkeøye og sjakkel.


