Cimco - Føringshode Ø 7 - 142130
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Installasjonsrør
Materiale - Metall
Hodeform - Andre
Form - Andre
Lengde - 0,007 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713138409
Elnummer
8800590
Leverandørens varenummer
142130
Typebeskrivelse
8800590
Anvendelsesområde:
Installasjonsrør
Materiale:
Metall
Hodeform:
Andre
Form:
Andre
Lengde:
0,007 m
Materialkvalitet:
Messing
Gjengeforbindelse:
Ja
Vridd:
Ja
I messing med innvendige gjenger M5.
Passer for alle lengder, og for Kabelmax-utstyr.
Hode Ø 7 mm.
Passer for alle lengder, og for Kabelmax-utstyr.
Hode Ø 7 mm.


