Cimco - Fastnøkkel 30x32mm - 112238
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ensidig nøkkel - nei
Nøkkelstørrelse liten - 30 mm
Nøkkelstørrelse stor - 32 mm
Lengde - 325 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713136115
Elnummer
8839815
Leverandørens varenummer
112238
Typebeskrivelse
8839815
Ensidig nøkkel:
nei
Nøkkelstørrelse liten:
30 mm
Nøkkelstørrelse stor:
32 mm
Lengde:
325 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Rettvinklet nøkkel:
nei
Hodebredde liten:
43,5 mm
Hodebredde stor:
46 mm
Hodehøyde liten:
35 mm
Hodehøyde stor:
39 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Egnet for dreiehåndtak:
nei
Med dreiehåndtak:
nei
Konisk håndtak:
nei
Overflatebeskyttelse:
Forkrommet
Overflatebehandling:
Slipt
Produsert i forkrommet kromvanadium-stål.