Cimco - Fastnøkkel isolert 1000V. 8mm - 112704
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ensidig nøkkel - Ja
Nøkkelstørrelse stor - 8 mm
Lengde - 105 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Rettvinklet nøkkel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713134814
Elnummer
8839700
Leverandørens varenummer
112704
Typebeskrivelse
8839700
Ensidig nøkkel:
Ja
Nøkkelstørrelse stor:
8 mm
Lengde:
105 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Rettvinklet nøkkel:
nei
Hodebredde stor:
20,5 mm
Hodehøyde stor:
4 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Egnet for dreiehåndtak:
nei
Med dreiehåndtak:
nei
Konisk håndtak:
nei
Overflatebeskyttelse:
Kunststoffbelagt
Overflatebehandling:
Ubehandlet
Kromvanadium-stål.
Kjeft vinklet 15 grader.