Cimco - Fastnøkkel 10x11mm - 112204

KopierKopier
Cimco - Fastnøkkel 10x11mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ensidig nøkkel - nei

  • Nøkkelstørrelse liten - 10 mm

  • Nøkkelstørrelse stor - 11 mm

  • Lengde - 155 mm

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713135972

Elnummer

8839802

Leverandørens varenummer

112204

Typebeskrivelse

8839802

Ensidig nøkkel:

nei

Nøkkelstørrelse liten:

10 mm

Nøkkelstørrelse stor:

11 mm

Lengde:

155 mm

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Rettvinklet nøkkel:

nei

Hodebredde liten:

24 mm

Hodebredde stor:

26 mm

Hodehøyde liten:

4,5 mm

Hodehøyde stor:

4,5 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Egnet for dreiehåndtak:

nei

Med dreiehåndtak:

nei

Konisk håndtak:

nei

Overflatebeskyttelse:

Forkrommet

Overflatebehandling:

Slipt

Dobbel åpen fastnøkkel med 15° vridd kjeft.

Produsert i forkrommet kromvanadium-stål.