Cimco - Fastnøkkel 10x13mm - 112206
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ensidig nøkkel - nei
Nøkkelstørrelse liten - 10 mm
Nøkkelstørrelse stor - 13 mm
Lengde - 165 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713135989
Elnummer
8839803
Leverandørens varenummer
112206
Typebeskrivelse
8839803
Ensidig nøkkel:
nei
Nøkkelstørrelse liten:
10 mm
Nøkkelstørrelse stor:
13 mm
Lengde:
165 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Rettvinklet nøkkel:
nei
Hodebredde liten:
23 mm
Hodebredde stor:
30 mm
Hodehøyde liten:
61 mm
Hodehøyde stor:
80 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Egnet for dreiehåndtak:
nei
Med dreiehåndtak:
nei
Konisk håndtak:
nei
Overflatebeskyttelse:
Forkrommet
Overflatebehandling:
Slipt
Produsert i forkrommet kromvanadium-stål.