Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Cimco - Fastnøkkel 12x13mm - 112208

KopierKopier
Cimco - Fastnøkkel 12x13mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ensidig nøkkel - nei

  • Nøkkelstørrelse liten - 12 mm

  • Nøkkelstørrelse stor - 13 mm

  • Lengde - 210 mm

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713135996

Elnummer

8839804

Leverandørens varenummer

112208

Typebeskrivelse

8839804

Ensidig nøkkel:

nei

Nøkkelstørrelse liten:

12 mm

Nøkkelstørrelse stor:

13 mm

Lengde:

210 mm

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Rettvinklet nøkkel:

nei

Hodebredde liten:

20 mm

Hodebredde stor:

21,5 mm

Hodehøyde liten:

23 mm

Hodehøyde stor:

27 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Egnet for dreiehåndtak:

nei

Med dreiehåndtak:

nei

Konisk håndtak:

nei

Overflatebeskyttelse:

Forkrommet

Overflatebehandling:

Slipt

Dobbel åpen fastnøkkel med 15° vridd kjeft.

Produsert i forkrommet kromvanadium-stål.