Cimco - Fastnøkkel 13x14mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ensidig nøkkel - Nei
Nøkkelstørrelse liten - 13 mm
Nøkkelstørrelse stor - 14 mm
Lengde - 170 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713136009
Elnummer
8839805
Leverandørens varenummer
8839805
Typebeskrivelse
8839805
Ensidig nøkkel
Nei
Nøkkelstørrelse liten
13 mm
Nøkkelstørrelse stor
14 mm
Lengde
170 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V
Nei
Rettvinklet nøkkel
Nei
Hodebredde liten
275 mm
Hodebredde stor
315 mm
Hodehøyde liten
74 mm
Hodehøyde stor
84 mm
Gnistfattig utførelse
Nei
Egnet for dreiehåndtak
Nei
Med dreiehåndtak
Nei
Konisk håndtak
Nei
Dobbel åpen fastnøkkel med 15° vridd kjeft.
Produsert i forkrommet chromium-vanadium stål.