Cimco - Fastnøkkel 13x17mm - 112212

KopierKopier
Cimco - Fastnøkkel 13x17mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ensidig nøkkel - nei

  • Nøkkelstørrelse liten - 13 mm

  • Nøkkelstørrelse stor - 17 mm

  • Lengde - 205 mm

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713136016

Elnummer

8839806

Leverandørens varenummer

112212

Typebeskrivelse

8839806

Ensidig nøkkel:

nei

Nøkkelstørrelse liten:

13 mm

Nøkkelstørrelse stor:

17 mm

Lengde:

205 mm

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Rettvinklet nøkkel:

nei

Hodebredde liten:

31 mm

Hodebredde stor:

39 mm

Hodehøyde liten:

8 mm

Hodehøyde stor:

10 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Egnet for dreiehåndtak:

nei

Med dreiehåndtak:

nei

Konisk håndtak:

nei

Overflatebeskyttelse:

Forkrommet

Overflatebehandling:

Slipt

Dobbel åpen fastnøkkel med 15° vridd kjeft.

Produsert i forkrommet kromvanadium-stål.