Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Cimco - Fastnøkkel 14x15mm - 112214

KopierKopier
Cimco - Fastnøkkel 14x15mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ensidig nøkkel - nei

  • Nøkkelstørrelse liten - 14 mm

  • Nøkkelstørrelse stor - 15 mm

  • Lengde - 185 mm

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713136023

Elnummer

8839807

Leverandørens varenummer

112214

Typebeskrivelse

8839807

Ensidig nøkkel:

nei

Nøkkelstørrelse liten:

14 mm

Nøkkelstørrelse stor:

15 mm

Lengde:

185 mm

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Rettvinklet nøkkel:

nei

Hodebredde liten:

32 mm

Hodebredde stor:

35 mm

Hodehøyde liten:

6 mm

Hodehøyde stor:

6 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Egnet for dreiehåndtak:

nei

Med dreiehåndtak:

nei

Konisk håndtak:

nei

Overflatebeskyttelse:

Forkrommet

Overflatebehandling:

Slipt

Dobbel åpen fastnøkkel med 15° vridd kjeft.

Produsert i forkrommet kromvanadium-stål.