Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Cimco - Fastnøkkel 16x17mm - 112218

KopierKopier
Cimco - Fastnøkkel 16x17mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ensidig nøkkel - nei

  • Nøkkelstørrelse liten - 16 mm

  • Nøkkelstørrelse stor - 17 mm

  • Lengde - 170 mm

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713136030

Elnummer

8839808

Leverandørens varenummer

112218

Typebeskrivelse

8839808

Ensidig nøkkel:

nei

Nøkkelstørrelse liten:

16 mm

Nøkkelstørrelse stor:

17 mm

Lengde:

170 mm

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Rettvinklet nøkkel:

nei

Hodebredde liten:

26 mm

Hodebredde stor:

27 mm

Hodehøyde liten:

26 mm

Hodehøyde stor:

30 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Egnet for dreiehåndtak:

nei

Med dreiehåndtak:

nei

Konisk håndtak:

nei

Overflatebeskyttelse:

Forkrommet

Overflatebehandling:

Slipt

Dobbel åpen fastnøkkel med 15° vridd kjeft.

Produsert i forkrommet kromvanadium-stål.