Cimco - Fastnøkkel isolert 1000V. 16mm - 112719

KopierKopier
Cimco - Fastnøkkel isolert 1000V. 16mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ensidig nøkkel - Ja

  • Nøkkelstørrelse stor - 16 mm

  • Lengde - 160 mm

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja

  • Rettvinklet nøkkel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713134890

Elnummer

8839708

Leverandørens varenummer

112719

Typebeskrivelse

8839708

Ensidig nøkkel:

Ja

Nøkkelstørrelse stor:

16 mm

Lengde:

160 mm

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Rettvinklet nøkkel:

nei

Hodebredde stor:

37 mm

Hodehøyde stor:

6,5 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Egnet for dreiehåndtak:

nei

Med dreiehåndtak:

nei

Konisk håndtak:

nei

Overflatebeskyttelse:

Kunststoffbelagt

Overflatebehandling:

Ubehandlet

Iht. DIN 7446. Fastnøkkel isolert 1000V. 16mm, lengde 160mm.

Kromvanadium-stål.

Kjeft vinklet 15 grader.