Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Cimco - Fastnøkkel isolert 1000V. 19mm - 112722

KopierKopier
Cimco - Fastnøkkel isolert 1000V. 19mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ensidig nøkkel - Ja

  • Nøkkelstørrelse stor - 19 mm

  • Lengde - 170 mm

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja

  • Rettvinklet nøkkel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713134920

Elnummer

8839711

Leverandørens varenummer

112722

Typebeskrivelse

8839711

Ensidig nøkkel:

Ja

Nøkkelstørrelse stor:

19 mm

Lengde:

170 mm

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Rettvinklet nøkkel:

nei

Hodebredde stor:

43 mm

Hodehøyde stor:

7,5 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Egnet for dreiehåndtak:

nei

Med dreiehåndtak:

nei

Konisk håndtak:

nei

Overflatebeskyttelse:

Kunststoffbelagt

Overflatebehandling:

Ubehandlet

Iht. DIN 7446. Fastnøkkel isolert 1000V. 19mm, lengde 170mm.

Kromvanadium-stål.

Kjeft vinklet 15 grader.