Cimco - Festeklips for avdekning 1000V. 80mm - 140179
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
For merkespenning opp til - 1000 V
Farge - Rød
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713135712
Elnummer
8839775
Leverandørens varenummer
140179
Typebeskrivelse
8839775
Materiale:
Plast
For merkespenning opp til:
1000 V
Farge:
Rød
For feste og oppheng av avdekkning 1000kV.


