Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Cimco - Flattang 1000V, lengde 160mm - 108771

KopierKopier
Cimco - Flattang 1000V, lengde 160mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Total lengde - 160 mm

  • Lengde på bakke - 50 mm

  • Isolert - Ja

  • Utført med håndtak - 2-komponents

  • Hodebredde - 16,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713133961

Elnummer

8839608

Leverandørens varenummer

108771

Typebeskrivelse

8839608

Total lengde:

160 mm

Lengde på bakke:

50 mm

Isolert:

Ja

Utført med håndtak:

2-komponents

Hodebredde:

16,5 mm

Hodehøyde:

9,5 mm

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Med støtbeskyttelse:

Ja

Vekt:

180 g

Personlig beskyttelses verktøy.

I.h.h.t DIN 5745. Flattang 1000V. AUS.

Belagt med to-lags isolasjon. Ytre isolasjon i rødt, indre isolasjon i orange.

Induksjonsherdet elektro stål.

Lengde: 160mm.

Testet i h.t. EN 60900.