Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Cimco - Flattang elektronikk 130mm, bred - 100818

KopierKopier
Cimco - Flattang elektronikk 130mm, bred

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Total lengde - 125 mm

  • Lengde på bakke - 20 mm

  • Isolert - Ja

  • Utført med håndtak - 2-komponents

  • Hodebredde - 2 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713137556

Elnummer

8839985

Leverandørens varenummer

100818

Typebeskrivelse

8839985

Total lengde:

125 mm

Lengde på bakke:

20 mm

Isolert:

Ja

Utført med håndtak:

2-komponents

Hodebredde:

2 mm

Hodehøyde:

40 mm

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Med støtbeskyttelse:

nei

Presisjons elektronikk tenger, med felles drop-smidd design.

Høy presisjon konstruksjon, laget av spesialstål, selvåpnende takket være doble bladfjærer, utmerket holdbarhet, finmalt overflaten med ergonomisk utformet to-komponent håndtak (i ESD eller 1 000 V-design på forespørsel).

Flattang elektronikk. Lengde 130mm, bred, isolert håndtak.