Cimco - Flattang160mm - 100024
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Total lengde - 175 mm
Lengde på bakke - 50 mm
Isolert - Ja
Utført med håndtak - 2-komponents
Hodebredde - 16,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713131219
Elnummer
8806674
Leverandørens varenummer
100024
Typebeskrivelse
Flattang
Total lengde:
175 mm
Lengde på bakke:
50 mm
Isolert:
Ja
Utført med håndtak:
2-komponents
Hodebredde:
16,5 mm
Hodehøyde:
9,5 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Med støtbeskyttelse:
nei


