Cimco - Føringshode - 142281
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Installasjonsrør
Materiale - Metall
Hodeform - Andre
Form - Andre
Lengde - 0,04 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713138935
Elnummer
8822939
Leverandørens varenummer
142281
Typebeskrivelse
8822939
Anvendelsesområde:
Installasjonsrør
Materiale:
Metall
Hodeform:
Andre
Form:
Andre
Lengde:
0,04 m
Materialkvalitet:
Andre
Gjengeforbindelse:
Ja
Vridd:
nei
Tilbehør til Rør-ål.
Føringshode i aluminium.
Innvendig gjenger M12.
Føringshode i aluminium.
Innvendig gjenger M12.


