Cimco - Føringshode Ø 10 - 142132
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Installasjonsrør
Materiale - Metall
Hodeform - Andre
Form - Andre
Lengde - 0,01 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713138416
Elnummer
8800591
Leverandørens varenummer
142132
Typebeskrivelse
8800591
Anvendelsesområde:
Installasjonsrør
Materiale:
Metall
Hodeform:
Andre
Form:
Andre
Lengde:
0,01 m
Materialkvalitet:
Messing
Gjengeforbindelse:
Ja
Vridd:
Ja
I messing med innvendige gjenger M5.
Passer for alle lengder, og for Kabelmax-utstyr.
Hode Ø 10 mm.
Passer for alle lengder, og for Kabelmax-utstyr.
Hode Ø 10 mm.


