Cimco - Føringshode - sett - 142140
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Installasjonsrør
Materiale - Metall
Hodeform - Andre
Form - Rund
Lengde - 90 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103421406
Elnummer
8822981
Leverandørens varenummer
142140
Typebeskrivelse
8822981
Anvendelsesområde:
Installasjonsrør
Materiale:
Metall
Hodeform:
Andre
Form:
Rund
Lengde:
90 m
Materialkvalitet:
Messing
Bredde / diameter trekketråd:
3 mm
Materialtykkelse trekketråd:
3 mm
Gjengeforbindelse:
Ja
Vridd:
Ja
Sett med føringshoder, Ø 7, 10 og 13 mm.
I messing med innvendige gjenger M5.
Passer for alle lengder, og for Kabelmax-utstyr.
I messing med innvendige gjenger M5.
Passer for alle lengder, og for Kabelmax-utstyr.