Cimco - Forlenger isolert 1000V. 1/2" 250mm - 112642

KopierKopier
Cimco - Forlenger isolert 1000V. 1/2" 250mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsstørrelse - 1/2"

  • Firkant - 12,5 mm (1/2")

  • Lengde - 250 mm

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713134777

Elnummer

8839694

Leverandørens varenummer

112642

Typebeskrivelse

8839694

Tilkoblingsstørrelse:

1/2"

Firkant:

12,5 mm (1/2")

Lengde:

250 mm

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Forlengere i henhold til DIN 7434.

Belagt med to-lags isolasjon. Ytre isolasjon i rødt, indre isolasjon i orange.

Induksjonsherdet elektro stål.