Cimco - Forlenger isolert 1000V. 3/8" 250mm - 112576
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 3/8"
Firkant - 10 mm (3/8")
Lengde - 250 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713134517
Elnummer
8839668
Leverandørens varenummer
112576
Typebeskrivelse
8839668
Tilkoblingsstørrelse:
3/8"
Firkant:
10 mm (3/8")
Lengde:
250 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Forlengere i henhold til DIN 7434.
Belagt med to-lags isolasjon. Ytre isolasjon i rødt, indre isolasjon i orange.
Induksjonsherdet elektro stål.
Belagt med to-lags isolasjon. Ytre isolasjon i rødt, indre isolasjon i orange.
Induksjonsherdet elektro stål.


