Cimco - Gassloddebolt-sett10deler - 150800
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkeeffekt - 25...125 W
Driftstid med gassfylling - 120 min
Vekt - 405 g
Maks. temperatur - 580 °C
Loddespissform - Sett
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713132407
Elnummer
8800519
Leverandørens varenummer
150800
Typebeskrivelse
8800519
Merkeeffekt:
25...125 W
Driftstid med gassfylling:
120 min
Vekt:
405 g
Maks. temperatur:
580 °C
Loddespissform:
Sett
Oppvarmingstid:
2 s
Tenning:
Piezo
Loddespissdiameter:
2 mm
Type loddespiss:
Loddespiss
For utfordrende lodde oppgaver på alle steder, spesielt der strøm ikke er tilgjengelig, for eksempel i installasjon, service og reparasjonsområder.
Også egnet for varme krympe arbeider, micro-sveising og skjæring av filmer og plater takket være ulike utskiftbare vedlegg.
Med elektronisk tenning, trinnløs variabel utgang, temperaturer opp til 1300 ° C ved åpen ild, lodding opp til 500 ° C, varme-krymping opp til 500 ° C.
Brennertid anslått til ca 60 min.
Leveres i en praktisk lagring/transport-koffert laget av støtsikker plast med vindu.
Settet inneholder:
- Gassloddebolt med beskyttende sikkerhetshette og låseanordning
- Blyant loddetupp
- 3 mm singel-sided, diagonal loddespiss (elliptisk form)
- 3,5 mm dobbel-sided, diagonal loddespiss (meisel form)
- Varm kniv med 12.5 mm bladbredde for skjæring og forming av plast og stivt skum
- Varme reflektor for varme krymper
- 3,5 mm ø flamme dyse for mikro-sveising
- 7 mm og 8 mm fastnøkkel for loddespiss montering
- Svamp for rengjøring 40 x 40 mm i en egen svampholder
- Omfattende instruksjonsmanual


