Cimco - GLIT Kabelglidemiddel boks 10l - 142197
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Innhold:
10000 mlGrunnleggende spesifikasjoner
Egnet for kabel - Ja
Egnet for rør - Ja
Emballasje - Bøtte
Innhold - 10000 ml
Nettovekt - 10400 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713138362
Elnummer
8800572
Leverandørens varenummer
142197
Typebeskrivelse
8800572
Egnet for kabel:
Ja
Egnet for rør:
Ja
Emballasje:
Bøtte
Innhold:
10000 ml
Nettovekt:
10400 g
Kan brukes på kunsstoff:
Ja
Kan brukes på metall:
Ja
Kan brukes på betong:
Ja
Anvendbar på våte overflater:
Ja
Egnet for drikkevann:
nei
Form:
Gel
Vannløslig:
nei
Syrefri:
Ja
Glit kabelglidemiddel. For trekking av kabler i rør. Eliminerer opptil 90% av trekkefriksjonen. Boks 10 l.


