Cimco - GLIT Kabelglidemiddel boks 1l - 142195

KopierKopier
Cimco - GLIT Kabelglidemiddel boks 1l

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Emballasje:

Bøtte
Se tilgjengelige varianterTube

Innhold:

1000 ml
Se tilgjengelige varianter200 ml
Se tilgjengelige varianter5000 ml
Se tilgjengelige varianter10000 ml

Nettovekt:

1100 g
Se tilgjengelige varianter200 g
Se tilgjengelige varianter5200 g
Se tilgjengelige varianter10400 g

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for kabel - Ja

  • Egnet for rør - Ja

  • Emballasje - Bøtte

  • Innhold - 1000 ml

  • Nettovekt - 1100 g

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713138324

Elnummer

8800570

Leverandørens varenummer

142195

Typebeskrivelse

8800570

Egnet for kabel:

Ja

Egnet for rør:

Ja

Emballasje:

Bøtte

Innhold:

1000 ml

Nettovekt:

1100 g

Kan brukes på kunsstoff:

Ja

Kan brukes på metall:

Ja

Kan brukes på betong:

Ja

Anvendbar på våte overflater:

Ja

Egnet for drikkevann:

nei

Form:

Gel

Vannløslig:

nei

Syrefri:

Ja

Glit kabelglidemiddel. For trekking av kabler i rør. Eliminerer opptil 90% av trekkefriksjonen. Boks 1 l.