Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Cimco - Gripetang 0-65, 300mm - 101304

KopierKopier
Cimco - Gripetang 0-65, 300mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Total lengde - 300 mm

  • Maks bakkeåpning - 65 mm

  • Lengde på bakke - 40 mm

  • Egnet for - Universal

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713133718

Elnummer

8839582

Leverandørens varenummer

101304

Typebeskrivelse

8839582

Total lengde:

300 mm

Maks bakkeåpning:

65 mm

Lengde på bakke:

40 mm

Egnet for:

Universal

CIMCO tenger virker briljant i ditt daglige arbeid.

Både materiale og design er laget for en tøff arbeidsbelastning.

Hig-legering stålet som brukes er spesielt designet for bruk av håndverkere. Et ideelt nivå av holdbarhet er oppnådd ved forsiktig herding. Dette gir den beste forutsetning for exellent holdbarhet, selv når tengene utsettes for høye nivåer av stress.

- På grunn av den generelle utelukkelse av luft under smelteprosessen, oppnår elektrostål en høy grad av renhet.

Wisegrip tang. Spennvidde 0-65mm, 300mm.