Cimco - Hengelås i messing med 2 nøkler - 170252
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Låsmateriale - Messing
Låsbredde - 40 mm
Bøylemateriale - Stål
Bøylediameter - 6 mm
Farge - Messing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103702529
Elnummer
8839698
Leverandørens varenummer
170252
Typebeskrivelse
8839698
Låsmateriale:
Messing
Låsbredde:
40 mm
Bøylemateriale:
Stål
Bøylediameter:
6 mm
Farge:
Messing
Diskosmodell:
nei
Bøylehøyde:
40 mm
Bøylebredde:
20 mm
Med kodelås:
nei
Antall nøkler:
2
Herdet lås i messing med 2 nøkler, størrelse 40mm.
Sjakkel ø 6mm, sjakkel bredde 20 mm, sjakkel høyde 19 mm.
Sjakkel ø 6mm, sjakkel bredde 20 mm, sjakkel høyde 19 mm.


