Cimco - Holder for hullsag 32-152mm - 207581

KopierKopier
Cimco - Holder for hullsag 32-152mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type skaft - Sekskantfatning

  • Egnet for hullsag - 32...152 mm

  • Med senterbor - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713132988

Elnummer

8839501

Leverandørens varenummer

207581

Typebeskrivelse

8839501

Type skaft:

Sekskantfatning

Egnet for hullsag:

32...152 mm

Med senterbor:

nei

Hullsager laget i HSS bi-metall, med variabel avstand på tennene.

Dette for å minske vibrasjonene.

Sagene benyttes i stål, støpejern, metall, kobber, treverk og annet materiale.

Hullsagene fra 14 til 30 mm benytter liten spindel, hullsagene fra 32 til 100 mm benytter stor spindel.

Holder for hullsag 32 - 152 mm med senterbor.