Cimco - Hullsag 16mm - 207416
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 16 mm
Skjæredybde - 50 mm
Kjernebor-diameter - nei
Egnet for navigasjonssystemer - Ja
Festesystem - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713133008
Elnummer
8839503
Leverandørens varenummer
207416
Typebeskrivelse
8839503
Diameter:
16 mm
Skjæredybde:
50 mm
Kjernebor-diameter:
nei
Egnet for navigasjonssystemer:
Ja
Festesystem:
Andre
Type låsefunksjon:
Ja
Egnet for kunststoff:
Ja
Egnet for glassfiberarmert plast:
nei
Egnet for aluminium:
Ja
Separat stikkontakt nødvendig:
Ja
Egnet for rustfritt stål:
nei
Med scoring sag:
Ja
Maks. tillatt belastning av kapslingen i henhold til IEC 62208:
nei
Egnet for stål:
Ja
Dette for å minske vibrasjonene.
Sagene benyttes i stål, støpejern, metall, kobber, treverk og annet materiale.
Hullsagene fra 14 til 30 mm benytter liten holder for hullsag
Hullsagene fra 32 til 100 mm benytter stor holder for hullsag