Cimco - Hullsag 19mm - 207419

KopierKopier
Cimco - Hullsag 19mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter - 19 mm

  • Skjæredybde - 50 mm

  • Kjernebor-diameter - nei

  • Egnet for navigasjonssystemer - Ja

  • Festesystem - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713133022

Elnummer

8839505

Leverandørens varenummer

207419

Typebeskrivelse

8839505

Diameter:

19 mm

Skjæredybde:

50 mm

Kjernebor-diameter:

nei

Egnet for navigasjonssystemer:

Ja

Festesystem:

Andre

Type låsefunksjon:

Ja

Egnet for kunststoff:

Ja

Egnet for glassfiberarmert plast:

nei

Egnet for aluminium:

Ja

Separat stikkontakt nødvendig:

Ja

Egnet for rustfritt stål:

nei

Med scoring sag:

Ja

Maks. tillatt belastning av kapslingen i henhold til IEC 62208:

nei

Egnet for stål:

Ja

Hullsager laget i HSS bi-metall, med variabel avstand på tennene.

Dette for å minske vibrasjonene.

Sagene benyttes i stål, støpejern, metall, kobber, treverk og annet materiale.

Hullsagene fra 14 til 30 mm benytter liten holder for hullsag
Hullsagene fra 32 til 100 mm benytter stor holder for hullsag