Cimco - Hydraulisk Kabelkutter Batteridrift Genius - 106324
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruksjon/betjening - Hydraulisk, batteridrevet
Nitrogengassfylt - nei
Bredde bunnside - Ja
Med kompass - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103063248
Elnummer
2099731
Leverandørens varenummer
106324
Typebeskrivelse
2099731
Konstruksjon/betjening:
Hydraulisk, batteridrevet
Nitrogengassfylt:
nei
Bredde bunnside:
Ja
Med kompass:
nei
Genius 2.0.
Batteridrevet hydraulisk grunnenhet med kuttehode.
Liten og kompakt.
Presskraft 60 kN.
Kutter kobber og aluminiumskabel opp til Ø 50 mm.
Hoderotasjon 360 grader for bedre tilgjengelighet.
Inkludert: Batterilader og 2 oppladbare batterier.
Leveres i koffert.
Press, kutt, stans med kun ett verktøy.
*Utskiftbare hoder (følger ikke med og må bestilles separat) som erstattes enkelt og sikkert med et hurtigkoblingssystem.
Batteridrevet hydraulisk grunnenhet med kuttehode.
Liten og kompakt.
Presskraft 60 kN.
Kutter kobber og aluminiumskabel opp til Ø 50 mm.
Hoderotasjon 360 grader for bedre tilgjengelighet.
Inkludert: Batterilader og 2 oppladbare batterier.
Leveres i koffert.
Press, kutt, stans med kun ett verktøy.
*Utskiftbare hoder (følger ikke med og må bestilles separat) som erstattes enkelt og sikkert med et hurtigkoblingssystem.