Cimco - Hydraulisk Stansehode for Genius - 106308
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruksjon/betjening - Hydraulisk, batteridrevet
Nitrogengassfylt - nei
Bredde bunnside - nei
Med kompass - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103063088
Elnummer
2099725
Leverandørens varenummer
106308
Typebeskrivelse
2099725
Konstruksjon/betjening:
Hydraulisk, batteridrevet
Nitrogengassfylt:
nei
Bredde bunnside:
nei
Med kompass:
Ja
Utbyttbart hode til GENIUS 2.
Stanser opp til 63 mm runde hull eller opp til 92 x 92 mm firkantede hull.
Hoderotasjon 360 grader for bedre tilgjengelighet.
Det utbyttbare hodet er kompatibelt med 2.0 hydraulisk grunnenhet.
(Elnr. 20 997 30, 20 997 31, 20 997 32 og 20 997 33).
Stanser opp til 63 mm runde hull eller opp til 92 x 92 mm firkantede hull.
Hoderotasjon 360 grader for bedre tilgjengelighet.
Det utbyttbare hodet er kompatibelt med 2.0 hydraulisk grunnenhet.
(Elnr. 20 997 30, 20 997 31, 20 997 32 og 20 997 33).


