Cimco - Hydraulisk Stanseverktøy Batteridrift Genius - 106326
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruksjon/betjening - Hydraulisk, batteridrevet
Bruksområde trykk - nei
Bruksområde snitt - nei
Bruksområde hull - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103063262
Elnummer
2099732
Leverandørens varenummer
106326
Typebeskrivelse
2099732
Konstruksjon/betjening:
Hydraulisk, batteridrevet
Bruksområde trykk:
nei
Bruksområde snitt:
nei
Bruksområde hull:
Ja
Genius 2.0.
Batteridrevet hydraulisk grunnenhet inkludert stansehode.
Liten og kompakt.
Hullstanser opp til Ø ISO 63 eller firkant 92 x 92 mm.
Hoderotasjon 360 grader for bedre tilgjengelighet.
Inkludert: Batterilader og 2 oppladbare batterier.
Leveres i koffert.
Press, kutt, stans med kun ett verktøy.
*Utskiftbare hoder (følger ikke med og må bestilles separat) som erstattes enkelt og sikkert med et hurtigkoblingssystem.
Batteridrevet hydraulisk grunnenhet inkludert stansehode.
Liten og kompakt.
Hullstanser opp til Ø ISO 63 eller firkant 92 x 92 mm.
Hoderotasjon 360 grader for bedre tilgjengelighet.
Inkludert: Batterilader og 2 oppladbare batterier.
Leveres i koffert.
Press, kutt, stans med kun ett verktøy.
*Utskiftbare hoder (følger ikke med og må bestilles separat) som erstattes enkelt og sikkert med et hurtigkoblingssystem.