Cimco - Isolerende gulvmatte 1x1 m Lx - 140224
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
På rull - nei
Lengde - 1000 mm
Bredde - 1000 mm
For merkespenning opp til - 1000 V
Gjennomslagsikker til - 16,4 kV
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103402245
Elnummer
8800587
Leverandørens varenummer
140224
Typebeskrivelse
8800587
På rull:
nei
Lengde:
1000 mm
Bredde:
1000 mm
For merkespenning opp til:
1000 V
Gjennomslagsikker til:
16,4 kV
Med sklisikkert belegg:
Ja
Tykkelse:
3 mm
Shore-hardhet:
65
Farge:
Grå
Gjennomsiktig:
nei
Utførelse som kar:
nei
Testet i henhold til IEC 61112
Gulvmatte isolert, med antiskli overflate. Benyttes som underlag ved arbeid på eller nær spenningsførende deler.
Frostsikker. DIN VDE 0680 Del 1.
Isolerende gulvmatte 1 kV. Overgangsmotstand ca. 1012 O/cm, gjennomslagsfastighet 16,4 kV/mm, laget av NR/SBR polymer kunststoff. Temperaturområde -30 til + 70 Dimensjoner: 1000 x 1000 x 3mm.


