Cimco - Isolerende matte 10mx1mx4mm - 140225
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
På rull - Ja
Lengde - 10000 mm
Bredde - 1000 mm
For merkespenning opp til - 1000 V
Gjennomslagsikker til - 16,4 kV
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103402252
Elnummer
8839470
Leverandørens varenummer
140225
Typebeskrivelse
8839470
På rull:
Ja
Lengde:
10000 mm
Bredde:
1000 mm
For merkespenning opp til:
1000 V
Gjennomslagsikker til:
16,4 kV
Med sklisikkert belegg:
Ja
Tykkelse:
3 mm
Shore-hardhet:
65
Farge:
Svart
Gjennomsiktig:
nei
Utførelse som kar:
nei
1000 V isolerende gulvmatte for elektriske tavlerom.
Testet i henhold til IEC 61112
Gulvmatte isolert, med antiskli overflate. Benyttes som underlag ved arbeid på eller nær spenningsførende deler.
Frostsikker. DIN VDE 0680 Del 1.
Isolerende gulvmatte 1 kV. Overgangsmotstand ca. 1012 O/cm, gjennomslagsfastighet 16,4 kV/mm, laget av NR/SBR polymer kunststoff. Temperaturområde -30℃ til + 70℃ Dimensjoner: 10m x 1m x 3mm.
Testet i henhold til IEC 61112
Gulvmatte isolert, med antiskli overflate. Benyttes som underlag ved arbeid på eller nær spenningsførende deler.
Frostsikker. DIN VDE 0680 Del 1.
Isolerende gulvmatte 1 kV. Overgangsmotstand ca. 1012 O/cm, gjennomslagsfastighet 16,4 kV/mm, laget av NR/SBR polymer kunststoff. Temperaturområde -30℃ til + 70℃ Dimensjoner: 10m x 1m x 3mm.


