Cimco - Isolerende yttersko str 40-43 - 140227
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Andre
Modell / utførelse - Andre
Høyde - 25 mm
Farge - Oransje
Lukke-variant - Borrelås
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713135736
Elnummer
8839778
Leverandørens varenummer
140227
Typebeskrivelse
8839778
Type:
Andre
Modell / utførelse:
Andre
Høyde:
25 mm
Farge:
Oransje
Lukke-variant:
Borrelås
Skostørrelse (EU):
43
Materiale av øvre del:
Stoff (tekstil)
Innerforing:
nei
Såle materiale:
Andre
Kjønn:
Unisex
Med vernetå:
nei
Med slitasjebeskyttelse på tåen:
nei
Med spikerbeskyttelse:
nei
Med gelenkbeskyttelse:
nei
Med hælbeskyttelse:
nei
Barnemodell:
nei
Ortopedisk:
nei
Med mellomsåle:
nei
Mellomsålens materiale:
Plast
Antibakteriell behandling:
nei
Med uttakbar innersåle:
nei
Flammehemmende versjon:
nei
Høy synlighet (signalfarger):
nei
Bred passform:
Ja
Vanntett:
nei
Metallfri:
Ja
Et komfortabelt alternativ til gummistøvler.
For strømførende elektrisk arbeid innendørs på faste grunn, under våte forhold, på stiger og utendørs.
Kalosjene tjener som en sammenlignbar erstatning for posisjon isolasjon til 1000 V AC / 1500 V DC.
Ikke tillatt i kabelgrøfter, og heller ikke ved arbeid der det ikke kan utelukkes at andre kroppsdeler kan komme i kontakt med jord.
Komfortabel og raskt tilpasning til vanlige sko via 2 borelåser i frontdelen og snap -in belte til helen.
Type testet på grunnlag av DIN EN 50 321
I.h.h.t DIN EN 50 321.Isolerende yttersko str 40 - 43


