Cimco - Isolerende yttersko str 43-46 - 140228
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Andre
Modell / utførelse - Andre
Høyde - 25 mm
Farge - Oransje
Lukke-variant - Pull-on
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713135743
Elnummer
8839779
Leverandørens varenummer
140228
Typebeskrivelse
8839779
Type:
Andre
Modell / utførelse:
Andre
Høyde:
25 mm
Farge:
Oransje
Lukke-variant:
Pull-on
Skostørrelse (EU):
46
Materiale av øvre del:
Stoff (tekstil)
Såle materiale:
Andre
Kjønn:
Unisex
Med vernetå:
nei
Med slitasjebeskyttelse på tåen:
nei
Med spikerbeskyttelse:
nei
Med hælbeskyttelse:
nei
Barnemodell:
nei
Ortopedisk:
nei
Med mellomsåle:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Antistatisk:
nei
Med uttakbar innersåle:
nei
Flammehemmende versjon:
nei
Høy synlighet (signalfarger):
nei
Bred passform:
Ja
Vanntett:
nei
Metallfri:
Ja
Varmeisolering av såle (HL):
nei
Varmkontaktbestandig såle til 300 °C:
nei
Et komfortabelt alternativ til gummistøvler.
For strømførende elektrisk arbeid innendørs på faste grunn, under våte forhold, på stiger og utendørs.
Kalosjene tjener som en sammenlignbar erstatning for posisjon isolasjon til 1000 V AC / 1500 V DC.
Ikke tillatt i kabelgrøfter, og heller ikke ved arbeid der det ikke kan utelukkes at andre kroppsdeler kan komme i kontakt med jord.
Komfortabel og raskt tilpasning til vanlige sko via 2 borelåser i frontdelen og snap -in belte til helen.
Type testet på grunnlag av DIN EN 50 321.
I.h.h.t DIN EN 50 321.Isolerende yttersko str 43 - 46.


