Cimco - ISOLERT SKRALLENØKKEL RM 19-24 ISO
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 357 mm
Fastnøkkelbredde - 47,9 mm
Vekt - 805 g
Med innsatsring - Nei
Hodebredde - 33 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103123898
Elnummer
8870591
Leverandørens varenummer
112389
Typebeskrivelse
Skrallenøkler isolert, ikke 10
Lengde
357 mm
Fastnøkkelbredde
47,9 mm
Vekt
805 g
Med innsatsring
Nei
Hodebredde
33 mm
Hodehøyde
28 mm
ISOLERT SKRALLENØKKEL